Nipon cu filet dublu G 1 exterior G 1 exterior SW 41, alamă nichelată

Cod articol.: 100842
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 25 bar
Diametru d2 41 mm
Lungime L 38 mm
Mărimi d1, Filet exterior G1 inch; G1 inch
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură max. 150 °C
Material alamă
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 100842
EAN / GTIN 4047322222389
Număr producător 100842
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon cu filet dublu G 1 exterior, G 1 exterior, SW 41, filet exterior cilindric conform DIN EN ISO 228-1, alamă nichelată. Poate fi utilizat pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • L3: 15,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • Firul 1: G 1
  • Firul 2: G 1
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C