{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Teinte, argent | Aluminium gris | |
| Couleur | argent | |
| Pression de service max. | 25 bar | |
| Diamètre d2 | 41 mm | |
| Longueur L | 38 mm | |
| Taille d1, filetage extérieur | G1 pouce; G1 pouce | |
| Type de produit | raccord fileté | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures max. | 150 °C | |
| Matériau | laiton | |
| Norme | ISO 228 |
| Référence article | 100842 | |
| EAN / GTIN | 4047322222389 | |
| Réf. fabricant | 100842 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |