Regulátor tlaku „Standard-mini“, matice pro montáž na panel, G 1/8, 0, 2–6 bar

Artiklové číslo: 100773
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Standard-mini
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 40 mm
Celková šířka 15 mm
Celková výška 76,3 mm
Hodnota průtoku 330 l/min
Pracovní tlak od 0,2 bar
Pracovní tlak do 6 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100773
EAN / GTIN 4047322092739
Číslo výrobce 100773
L-číslo L00970 119939
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „Standard-mini“, včetně manometru a matice pro montáž na panel, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 2 – 6 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kompaktním malém provedení. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 76,3 mm
  • C: 15,0 mm
  • D: 61,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: Standardní mini
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/8
  • Průtok: 330 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,2 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C