Czujnik zegarowy, pokrywa z uchem, wersj

Nr art.: 1003A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica obudowy 36 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 4 mm
Pomiar siły min. 0,3 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,014 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 14 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 878
Obszar nieczułości fu 3,5 µm
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 4 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1003A
EAN / GTIN 4946368841090
Numer producenta 1003A
Numer L L40010 13972
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa wersja o wyjątkowo małej średnicy – system metryczny. Jest to kompaktowy czujnik zegarowy z pierścieniem zewnętrznym o Ø 31/36 mm, który oferuje następujące zalety: Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną ilością miejsca.

Cecha szcz.:

  • A: 18
  • Poprzedni numer artykułu: 1003T
  • B: 40,3
  • Wyświetlanie po obu stronach: Tak
  • C: 36
  • D: 13,5
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 15
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 9,5
  • G: 12,8
  • Rozmiar / Wymiar: 0,1 X 0,06 X 0,057 M
  • H: 32
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3,5
  • I: 6
  • Zakres pomiarowy: 4
  • Zakres pomiarowy/U: 4 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,3–1,4 N
  • nacisk pomiarowy: 0,3-1,4
  • Model z tarczą skalową: 0,0–50,0–0,0
  • MPE 1/10 obrotu: 6
  • MPE 1/2 obrotu: 9
  • MPE 1 obrót: 10
  • Zakres pomiarowy MPE: 14
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection