Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze 4 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 1003A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr krytu 36 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 4 mm
Měřicí síla min. 0,3 N
Měřicí síla max. 1,4 N
Opakovatelnost 3 µm
Mez chyby 0,014 mm
Odchylka měření MPE 14 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Norma DIN 878
Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu 3,5 µm
Dělení stupnice 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 4 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1003A
EAN / GTIN 4946368841090
Číslo výrobce 1003A
L-číslo L40010 13972
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení s velmi malým průměrem - metrické. Jedná se o kompaktní Číselníkový úchylkoměru s vnějším kroužkem o průměru 31 / 36 mm ocel, který nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

Charakteristika:

  • A: 18
  • Staré číslo článku: 1003T
  • Š: 40,3
  • Oboustranný displej: Ano
  • C: 36
  • D: 13,5
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 15
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 9,5
  • G: 12,8
  • Velikost / rozměr: 0,1 X 0,06 X 0,057 M
  • H: 32
  • H MPE (reverzní rozpětí): 3,5
  • I: 6
  • Rozsah měření: 4
  • Rozsah měření/otáčky: 4 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,3 - 1,4 N
  • Měřicí síla: 0,3-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: 0,0-50,0-0,0
  • MPE 1/10 otace: 6
  • MPE 1/2 otace: 9
  • MPE 1 otace: 10
  • MPE Rozsah měření: 14
  • R MPE (opakovaná přesnost): 3
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce