Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO 4 mm, 0,01 mm

Codice art.: 1003A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro alloggiamento 36 mm
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 4 mm
Forza di misura min. 0,3 N
Forza di misura max. 1,4 N
Ripetibilità 3 µm
Limite d’errore 0,014 mm
Scostamento di misura MPE 14 µm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Normativa DIN 878
Errore di inversione fu 3,5 µm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 4 mm
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1003A
EAN / GTIN 4946368841090
Codice del produttore 1003A
Numero-L L40010 13972
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Beschreibung:

Kompakte Ausführung mit extra kleinem Durchmesser - Metrisch. Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ø 31 / 36 mm Außenring, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Merkmal:

  • A: 18
  • Alte Artikelnummer: 1003T
  • B: 40.3
  • Beidseitige Anzeige: Ja
  • C: 36
  • D: 13.5
  • Digital/Analog: Analog
  • E: 15
  • Einspannschaft: 8 mm
  • F: 9.5
  • G: 12.8
  • Größe / Abmessung: 0,1 X 0,06 X 0,057 M
  • H: 32
  • H MPE (Umkehrspanne): 3.5
  • I: 6
  • Messbereich: 4
  • Messbereich/U: 4 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: 0,3 - 1,4 N
  • Messkraft: 0,3-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: 0.0-50.0-0.0
  • MPE 1/10 Umdrehung: 6
  • MPE 1/2 Umdrehung: 9
  • MPE 1 Umdrehung: 10
  • MPE Messbereich: 14
  • R MPE (Wiederholpräzision): 3
  • Skalenteilung: 0.01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Herstellerprüfzertifikat