Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiunea ISO 4 mm, 0, 01 mm

Cod articol.: 1003A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul carcasei 36 mm
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 4 mm
Forța de măsurare min. 0,3 N
Forța de măsurare max. 1,4 N
Repetabilitate 3 µm
Eroare de toleranţă 0,014 mm
Abatere de măsurare MPE 14 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Standard DIN 878
Eroare de histerezis fu 3,5 µm
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 4 mm
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 1003A
EAN / GTIN 4946368841090
Număr producător 1003A
L-Număr L40010 13972
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Versiune compactă cu diametru foarte mic - Metric. Acesta este un comparator compact, cu un inel exterior de ø 31 / 36 mm, care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

  • A: 18
  • Numărul vechi al articolului: 1003T
  • B: 40,3
  • Afișaj față-verso: Da
  • C: 36
  • D: 13,5
  • Digital/analogic: Analogic
  • E: 15
  • Tijă de fixare: 8 mm
  • F: 9,5
  • G: 12,8
  • Mărime / Dimensiune: 0,1 X 0,06 X 0,057 M
  • H: 32
  • H MPE (marjă inversă): 3,5
  • I: 6
  • Domeniu de măsurare: 4
  • Interval de măsurare/rev: 4 mm
  • Vârf de măsurare: Cu vârf din carbură, filet: M 2,5 x 0,45 mm
  • Forţă de măsurare: 0,3 - 1,4 N
  • Forţă de măsurare: 0,3-1,4
  • Model cu disc la scară: 0,0-50,0-0,0
  • MPE 1/10 rotație: 6
  • MPE 1/2 rotație: 9
  • MPE 1 rotație: 10
  • MPE Interval de măsurare: 14
  • R MPE (precizie de repetabilitate): 3
  • Diviziunea scalei: 0,01
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Certificat de testare al producătorului inclus