Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO 4 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1003A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro de la carcasa 36 mm
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 4 mm
Fuerza de medición mín. 0,3 N
Fuerza de medición máx. 1,4 N
Repetibilidad 3 µm
Margen de error 0,014 mm
Desviación de medición MPE 14 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Norma DIN 878
Error de histéresis fu 3,5 µm
Valor de división de la escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 4 mm
Unidad de lectura milímetros
Lectura, milímetros 0,01 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 1003A
EAN / GTIN 4946368841090
Número del fabricante 1003A
Número L L40010 13972
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Versión compacta con diámetro extra pequeño - Métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 31 / 36 mm, que le ofrece las siguientes ventajas Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

  • A: 18
  • Número de artículo antiguo: 1003T
  • An: 40,3
  • Expositor de doble cara: Sí
  • C: 36
  • D: 13,5
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • E: 15
  • Vástago de fijación: 8 mm
  • F: 9,5
  • G: 12,8
  • Tamaño / Dimensión: 0,1 X 0,06 X 0,057 M
  • H: 32
  • H MPE (margen inverso): 3,5
  • I: 6
  • Rango de medición.: 4
  • Rango de medición/revoluciones: 4 mm
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: M 2,5 x 0,45 mm
  • Fuerza de medición: 0,3 - 1,4 N
  • Fuerza de medición: 0,3-1,4
  • Maqueta con disco de escala: 0,0-50,0-0,0
  • MPE 1/10 giro: 6
  • MPE 1/2 giro: 9
  • MPE 1 o de revoluciones: 10
  • MPE Rango de medición: 14
  • R MPE (precisión de repetición): 3
  • Graduación de la escala: 0,01
  • Tipo: DIN EN ISO
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye certificado de prueba del fabricante.