Pre-filter »FUTURA«, PC container, 0.3 µm, Size 2, G 3/8, Semi a.

Nr art.: 100159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria FUTURA
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100159
EAN / GTIN 4047322214728
Numer producenta 100159
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pre-filter »FUTURA« with PC container and protective cage, 0.3 µm, Size 2, G 3/8, 1.5-16 bar, Temp. -10°C to 50°C, Semi-automatic

Cecha szcz.:

  • A: 63.0 mm
  • B: 194.8 mm
  • C: 47.8 mm
  • BG: 2
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 3/8
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • Rate of flow: 500 l/min
  • Filter element: Impregnated paper
  • filter fineness: 0.3 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Minimum inlet pressure: 1.5 bar
  • flow measurement: at P2 =6 bar and pressure drop Δp =0.02 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C