Forfilter »FUTURA«, polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, HA

Art.-nr.: 100159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie FUTURA
Energiforsyning trykluftdrevet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100159
EAN/GTIN 4047322214728
Producentnummer 100159
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forfilter »FUTURA« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, kondensatdræn HA. Forfilter i moderne design til høje krav til renheden af trykluften. Forfiltret tjener til at udskille faste urenheder op til maks. 0,3 µm fra trykluft og gasser.

Egenskab:

  • A: 63,0 mm
  • B: 194,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 3/8
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 500 l/min
  • Filterelement: Imprægneret papir
  • filterfinhed: 0,3 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 1,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 0,02 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C