Voorfilter ”FUTURA”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, HA

Artikelnummer: 100159
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkdruk maximaal 16 bar
Serie FUTURA
Energievoorziening door middel van perslucht aangedreven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100159
EAN/GTIN 4047322214728
Nummer fabrikant 100159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voorfilter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer HA. Voorfilter in modern design voor hoge eisen aan de zuiverheid van de perslucht. Het voorfilter dient voor het verwijderen van vaste verontreinigingen tot max. 0,3 µm uit perslucht en gassen.

Kenmerk:

  • A: 63,0 mm
  • B: 194,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 500 l/min.
  • Filterelement: Gehydrofobeerd papier
  • filterfijnheid: 0,3 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 0,02 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C