• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Predfilter »FUTURA«, polikarbonatna posoda, zaščitna košara, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, HA

Št. art.: 100159
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Najvišji delovni tlak 16 bar
Serija FUTURA
Napajanje na stisnjen zrak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100159
EAN/GTIN 4047322214728
Številka proizvajalca 100159
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Predfilter »FUTURA« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, odvod kondenzata HA. Predfilter v sodobnem dizajnu za visoke zahteve glede čistosti stisnjenega zraka. Predfilter služi za odstranjevanje trdnih nečistoč do največ 0,3 µm iz stisnjenega zraka in plinov.

Lastnosti:

  • A: 63,0 mm
  • B: 194,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/8
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • Pretok: 500 l/min
  • Filtrski element: Impregniran papir
  • finičnost filtra: 0,3 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 1,5 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 0,02 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C