Prefiltro «FUTURA», recipiente de policarbonato, cesta protectora, 0,3 µm, BG 2, G 3/8, HA

N.º do artigo: 100159
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Pressão de trabalho máxima 16 bar
Série FUTURA
Alimentação de energia operação por ar comprimido

Identificação e classificação

Número do artigo 100159
EAN/GTIN 4047322214728
Número do fabricante 100159
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Prefiltro «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, purga de condensados HA. Prefiltro con diseño moderno para exigentes requisitos de pureza del aire comprimido. El prefiltro sirve para eliminar impurezas sólidas de hasta un máximo de 0,3 µm del aire comprimido y los gases.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • An: 194,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 500 l/min
  • Elemento de filtrado: Papel impregnado
  • finura del filtro: 0,3 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,02 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C