Dial Gauge SI-45

Nr art.: 10005
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
Numer artykułu 10005
EAN / GTIN 4031452100051
Numer producenta 10005
Numer L L40440 13
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

error free type, shockproof, reading 0,01 mm, range 0,4 mm, dial reading 20-0-20, overtravel 4,5 mm, bezel dia. 40 mm, stem dia. 8 h 6, DIN 878