Indicador de cuadrante pequeño SI-45 - 0.01mm / 0.4mm / 40mm

Número de artículo: 10005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 10005
EAN / GTIN 4031452100051
Número del fabricante 10005
Número L L40440 13
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

Modelo de seguridad, con protección contra golpes, división de escala 0,01 mm, rango de medición 0,4 mm, numeración de escala 20-0-20, carrera libre 4,5 mm, diámetro del anillo exterior. 40 mm, vástago de sujeción diá. 8 h 6, según DIN 878