Malý úchylkoměr SI-45 - 0,01 mm / 0,4 mm / 40 mm

Artiklové číslo: 10005
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
Katalogové číslo 10005
EAN / GTIN 4031452100051
Číslo výrobce 10005
L-číslo L40440 13
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní model, s ochranou proti otřesům, stupnice odstupňovaná po 0,01 mm, měřicí rozsah 0,4 mm, číslování stupnice 20-0-20, volný zdvih 4,5 mm, vnější průměr kroužku. 40 mm, průměr upínací stopky 8 h 6, podle DIN 878