Comparateur 0,01mm / 0,4mm / 40mm

Réf.: 10005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 10005
EAN / GTIN 4031452100051
Réf. fabricant 10005
Article hors catalogue L40440 13
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Description:

Comparateur de sécurité, Antichoc, Lecture 0,01 mm, Course 0,4 mm, Numérotation 20-0-20, Course libre 4,5 mm, Diam. ext. 40 mm, Diam. du canon 8 h 6, selon DIN 878