Comparator mic SI-45 - 0,01mm / 0,4mm / 40mm

Cod articol.: 10005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 10005
EAN / GTIN 4031452100051
Număr producător 10005
L-Număr L40440 13
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

Model de siguranță, cu protecție la șocuri, gradația scalei 0,01 mm, intervalul de măsurare 0,4 mm, numerotarea scalei 20-0-20, cursă liberă 4,5 mm, inel exterior diam. 40 mm, cu tijă de prindere diam. 8 h 6, conform DIN 878