{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 250 W | |
| Seria | Puzzi | |
| Oznaczenie producenta | Puzzi 10/1 Edition | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Zużycie wody | 1 l/min | |
| Średnica węża | 32 mm | |
| Długość węża | 2,5 m | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 4 440 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 254 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | Pojemnik przechylany; Bez worka | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 75 dB | |
| Długość całkowita | 709 mm | |
| Szerokość łącznie | 322 mm | |
| Wysokość całkowita | 438 mm | |
| Masa całkowita | 10,5 kg |
| Numer artykułu | 1.100-131.0 | |
| EAN / GTIN | 4039784917095 | |
| Numer producenta | 1.100-131.0 | |
| Numer L | L00950 439 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |