Extractor de pulverización Puzzi 10/1 Edición

Número de artículo: 1.100-131.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Consumo de potencia 1.250 W
Serie Puzzi
Denominación del fabricante Puzzi 10/1 Edition
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de agua 1 l/min
Diámetro tubo flexible 32 mm
Longitud tubo flexible 2,5 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 4.440 l/min
Capacidad de aspiración máx. 254 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Recipiente basculante; Sin bolsa
Nivel sonoro de funcionamiento 75 dB
Longitud total 709 mm
Anchura total 322 mm
Altura total 438 mm
Peso total 10,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.100-131.0
EAN / GTIN 4039784917095
Número del fabricante 1.100-131.0
Número L L00950 439
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Puzzi 10/1 con boquilla de tapicería y boquilla de piso es especialmente adecuado para la limpieza higiénica y eficaz de superficies pequeñas y medianas. Con una presión de pulverización de 1 bar, el dispositivo de extracción por pulverización garantiza una limpieza suave y profunda de las superficies textiles y ofrece resultados convincentes, especialmente en la limpieza de tapicería y limpieza de alfombras. Gracias a la boquilla de piso estrecha, el dispositivo también es ideal para su uso en espacios reducidos. Y gracias al labio de succión flexible, incluso las áreas que se han superpuesto se pueden limpiar fácilmente. El extractor de pulverización está equipado con un gancho de cable integrado y un accesorio para la herramienta manual y tubo de aspiración.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 709 x 322 x 438 mm
  • peso incluyendo embalaje: 13,5 kg
  • peso sin accesorios: 10,5 kg
  • Rendimiento bomba: 40W
  • Potencia de la turbina: 1250W
  • volumen de aire: 74 l/s..
  • Máx. Rendimiento del área: 20 – 25 m²/h.
  • Presión de pulverización: 1 bar
  • Cantidad de spray: 1 l/min
  • Tipo actual: 220 – 240 V
  • Tanque Fresh/aguas sucias: 10 / 9 l.
  • Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa

Ventaja:

doble empuñadura ergonómico:
  • Ergonómico empuñadura y Low peso para una fácil operación.
Característica clave:
  • empuñadura adicional a la boquilla del piso
  • Tanque de agua sucia extraíble
Uso diario óptimo:
  • Ajuste de la manija sin herramientas; accesorios / fijaciones de cables; cambio rápido de la boquilla del piso a la boquilla del cojín.
Tanque de agua sucia extraíble:
  • El tanque de agua sucia es fácilmente removible y también se puede utilizar para llenar el tanque de agua dulce.
Versátil:
  • Accesorios versátiles para aplicaciones versátiles (por ejemplo, tobera para juntas para la limpieza de asientos y tapicería de automóviles).
  • Mango ajustable en altura.
  • Rodamiento de goma bomba / turbina

Contenido:

Soporte de accesorios integrado para boquilla de piso; boquilla de boquilla: Boquilla de tapicería / azul; soporte de accesorios integrado para tapicería / tobera para juntas

Volumen de suministro:

Detergente RM 760 pestañas / 48 piezas; tobera para juntas; Pistola de pulverización/succión; 1 piezas de pulverización/tubo de aspiración; Spray-/manguera de aspiración 2,5 m; D-empuñadura para pulverización/tubo de aspiración; Boquilla de piso 240 mm; Contenedor 2 en 1 extraíble para Fresh-/aguas sucias

Descargas y documentos

Productos adecuados