Rozprašovač Puzzi 10/1 Edition

Artiklové číslo: 1.100-131.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Příkon 1 250 W
Řada Puzzi
Označení výrobce Puzzi 10/1 Edition
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Spotřeba vody 1 l/min
Průměr hadice 32 mm
Délka hadice 2,5 m
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 4 440 l/min
Výkon podtlaku max. 254 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Nádoba sklopná; Bez sáčku
Pracovní hluk 75 dB
Celková délka 709 mm
Šířka celkem 322 mm
Výška celková 438 mm
Hmotnost celkem 10,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.100-131.0
EAN / GTIN 4039784917095
Číslo výrobce 1.100-131.0
L-číslo L00950 439
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Puzzi 10/1 s hubicí na čalounění a podlahovou hubicí je vhodný zejména pro hygienické a efektivní čištění malých až středně velkých povrchů. S tlakem 1 bar zajišťuje odsávací zařízení sprej jemné hloubkové čištění textilních povrchů a poskytuje přesvědčivé výsledky, zejména při čištění čalounění a čištění koberců. Díky úzké podlahové hubici je zařízení také ideální pro použití ve stísněných prostorách. A díky flexibilnímu sacímu břitu lze snadno vyčistit i obnažené plochy. Rozprašovač je vybaven integrovaným hákem na kabely a upínacím zařízením pro ruční nářadí a sací trubka.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 709 x 322 x 438 mm
  • hmotnost včetně balení: 13,5 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 10,5 kg
  • Performance čerpadlo: 40W
  • Výkon turbíny: 1250W
  • množství vzduchu: 74 l /s.
  • Max. Výkon oblasti: 20 – 25 m²/h.
  • Tlak ve spreji: 1 bar
  • Množství postřiku: 1 l/min
  • Aktuální typ: 220 – 240 V
  • Nádrž Fresh/znečištěná voda: 10 / 9 l.
  • Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa

Výhoda:

Ergonomický obouruční držadlo:
  • Ergonomická rukojeť a nízká hmotnost pro snadnou obsluhu.
Hlavní funkce:
  • hubice přídavná rukojeť na podlahu
  • Odnímatelná nádrž na špinavou vodu
optimální každodenní použití:
  • Nastavení rukojeti bez použití nářadí; upevnění příslušenství/kabelu; rychlá změna z podlahové trysky na pružnou trysku.
Odnímatelná nádrž na špinavou vodu:
  • Nádrž na špinavou vodu je snadno odnímatelná a může být také použita k naplnění nádrže na čerstvou vodu.
Univerzální:
  • Univerzální příslušenství pro všestranné použití (např. štěrbinová hubice pro čištění autosedačky a čalounění).
  • Výškově nastavitelná rukojeť.
  • Pryžové čerpadlo / turbína

Obsah:

Integrovaný držák příslušenství pro podlahovou hubici; náustek trysky: Hubice na čalounění / modrá; integrovaný držák příslušenství pro čalounění / štěrbinová hubice

Rozsah dodávky:

Detergent RM 760 jazýčky / 48 kusů; štěrbinová hubice; Spray-/sací pistole; 1 kusů Spray-/sací trubka; Spray-/sací hadice 1 m ; D-rukojeť pro Spray-/sací trubka; podlahová hubice 240 mm; Odnímatelný kontejner 2 v 2,5 pro Fresh-/znečištěná voda