• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waschsauger Puzzi 10/1 Edition

Artikel-Nr.: 1.100-131.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1 250 W
Serie Puzzi
Herstellerbezeichnung Puzzi 10/1 Edition
Verpackung Karton
Energieversorgung Netzbetrieben
Wasserverbrauch 1 l/min
Durchmesser Schlauch 32 mm
Länge Schlauch 2,5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 4 440 l/min
Vakuumleistung max. 254 mbar
Produktart Nass- /Trockensauger
Besonderheit Behälter kippbar; Beutellos
Arbeitsgeräusch 75 dB
Länge gesamt 709 mm
Breite gesamt 322 mm
Höhe gesamt 438 mm
Gewicht gesamt 10,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.100-131.0
EAN / GTIN 4039784917095
Herstellernummer 1.100-131.0
L-Nummer L00950 439
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Puzzi 10/1 mit Polsterdüse und Bodendüse eignet sich insbesondere zur hygienischen und effektiven Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen. Mit 1 Bar Sprühdruck sorgt das Sprühextraktionsgerät für eine schonende Tiefenreinigung textiler Flächen und liefert besonders bei der Polsterreinigung und Teppichreinigung überzeugende Ergebnisse. Dank der schmalen Bodendüse eignet sich das Gerät auch optimal für den Einsatz in beengten Raumsituationen. Und durch die flexible Sauglippe können auch stark überstellte Bereiche problemlos gereinigt werden. Das Sprühextraktionsgerät ist mit einem integrierten Kabelhaken sowie einer Fixierung für Handtool und Saugrohr ausgestattet.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 709 x 322 x 438 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 13.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 10.5 kg
  • Leistung Pumpe: 40 W
  • Leistung Turbine: 1250 W
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Max. Flächenleistung: 20 – 25 m²/h
  • Sprühdruck: 1 bar
  • Sprühmenge: 1 l/min
  • Stromart: 220 – 240 V
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10 / 9 l
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Vorteil:

Ergonomischer Zweihandgriff:
  • Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
Hauptmerkmal:
  • Zusatzhandgriff an Bodendüse
  • Herausnehmbarer Schmutzwassertank
Optimale Alltagstauglichkeit:
  • Werkzeuglose Verstellung des Handgriffs; Zubehör-/Kabelfixierungen; Schnellwechsel von Boden- zu Polsterdüse.
Entnehmbarer Schmutzwassertank:
  • Der Schmutzwassertank ist leicht entnehmbar und kann auch zum Befüllen des Frischwassertanks genutzt werden.
Vielseitig einsetzbar:
  • Vielfältiges Zubehör für vielseitige Einsätze (z. B. Fugendüse zur Reinigung von Autositzen und Polstern).
  • Höhenverstellbarer Griff.
  • Gummigelagerte Pumpe / Turbine

Inhalt:

Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse; Düsenmundstück: Polsterdüse / blau; Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse

Lieferumfang:

Reinigungsmittel RM 760 Tabs / 48 Stück; Fugendüse; Sprüh-/Saugpistole; 1 Stück Sprüh-/Saugrohr; Sprüh-/Saugschlauch 2.5 m; D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr; Bodendüse 240 mm; Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb