{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 270 W | |
| Napięcie znamionowe | 220 V; 240 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Seria | Puzzi | |
| Oznaczenie producenta | Puzzi 30/4; Puzzi 30/4 E | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność zbiornika świeżej wody | 30 l | |
| Pojemność zbiornika brudnej wody | 15 l | |
| Szerokość robocza szczotki | 350 mm | |
| Maks. wydajność powierzchniowa | 75 m2/h | |
| Zużycie wody | 3 l/min | |
| Rodzaj produktu | Szorowarka | |
| Cechy szczególne | Pojemnik przechylany; Szczególnie ciche | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 66 dB | |
| Długość całkowita | 580 mm | |
| Szerokość łącznie | 460 mm | |
| Wysokość całkowita | 930 mm | |
| Masa całkowita | 26 kg |
| Numer artykułu | 1.101-120.0 | |
| EAN / GTIN | 4039784632417 | |
| Numer producenta | 1.101-120.0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |