Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Punkt pierwszej pomocy, typ: BURN

Nr art.: 098581 BURN

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098581 BURN
Numer producenta 51011003
Producent/osoba odpowiedzialna Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Opis

Wykonanie:

Punkt pierwszej pomocy do umieszczenia na ścianie. Znajdujące się wewnątrz produkty są łatwo dostępne i uporządkowane w przejrzysty sposób. Gwarantuje to zarówno szybki dostęp, jak i łatwą identyfikację brakujących produktów. Dla ułatwienia późniejszego zamawiania numery artykułów nadrukowano na stacji. Możliwe dopasowanie do różnych potrzeb.
Zawiera produkty specjalne do leczenia oparzeń.

Zawartość:

2 × środek do hamowania krwawienia 4 w 1 (nr 098582 1910)
3 × środek do hamowania małego krwawienia 4 w 1 (nr 098582 1911)
1× kompres żelowy na oparzenia Burn Gel (nr 098583 901900)
1 × instrukcja udzielania pierwszej pomocy
1 × klucz specjalny
1 × szablon do wiercenia
1 × spray na oparzenia Burn Gel 100 ml (nr 098591 51011005)
1 × opatrunek na oparzenia Burn Cover (nr 098592 901903)
1 × bandaż Soft Foam (nr 098589 51011011)
1 × maseczka oddechowa (nr 098593 1921)
1 × plastry wykrywalne 21 szt. 72 × 19 mm i 14 szt. 72 × 25 mm (nr 098585 51030127)
1 × plastry wykrywalne 15 szt. 63 × 39 mm i 15 szt. 72 × 19 mm (nr 098585 51030126)

Wskazówka:

Pasująca walizka do przechowywania patrz nr 098596 51011007, odpowiedni uchwyt patrz nr 098597 190400.