Första hjälpen-station BURN

Art-nr: 098581 BURN
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Förbandslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098581 BURN
EAN/GTIN 7310800015412
Tillverkarens nummer 51011003

Benämning

Utförande:

Första hjälpen-station för uppsättning på vägg. Produkterna i den är lättillgängliga och överskådligt ordnade. Det garanterar snabb åtkomst och det går lätt att se om produkter saknas. För enkel efterbeställning är artikelnumren tryckta på stationen. Kan anpassas till olika behov.
Med speciella produkter för brännskador.

Innehåll:

2 x 4-i-1 blodstillare (nr 098582 1910)
3 x 4-i-1 mini-blodstillare (nr 098582 1911)
1 x Burn Gel kompress (nr 098583 901900)
1 x första hjälpen-guide
1 x specialnyckel
1 x borrmall
1 st Burn Gel Spray 100 ml (nr 098591 51011005)
1 st Burn Cover (nr 098592 901903)
1 st Soft Foam (nr 098589 51011011)
1 st andningshjälpmask (nr 098593 1921)
1 st detekerbara plåster 21 st 72 × 19 mm och 14 st 72 × 25 mm (nr 098585 51030127)
1 st detekterbara plåster 15 st 63 × 39 mm och 15 st 72 × 19 mm (nr 098585 51030126)

Anmärkning:

Passande förvaringsväska finns under nr 098596 51011007, passande hållare under nr 098597 190400.