Elsősegély állomás BURN

Cikkszám: 098581 BURN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Elsősegély doboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098581 BURN
EAN / GTIN 7310800015412
Gyártó száma 51011003

Leírás

Kivitel:

Falra szerelhető elsősegély állomás. Az ebben lévő termékek könnyen hozzáférhetőek és áttekinthetően vannak elhelyezve. Így biztosított a gyors hozzáférés és a hiányzó termékek könnyen észrevehetőek. Az egyszerű utánrendelés érdekében a cikkszámok fel vannak tüntetve az állomáson. Az egyes igények szerint módosítható.
Speciális termékekkel égési sérülésekhez.

Tartalma:

2 × 4 az 1-ben vérzéscsillapító (098582 sz. 1910)
3 × 4 az 1-ben mini vérzéscsillapító (098582 sz. 1911)
1 × Burn Gel mull lapok (098583 sz. 901900)
1 × elsősegély nyújtási útmutató
1 × speciális kulcs
1 × furatsablon
1 × Burn Gel Spray 100ml (098591 sz. 51011005)
1 × Burn Cover (098592 sz. 901903)
1 × Soft Foam (098589 sz. 51011011)
1 × lélegeztető maszk (098593 sz. 1921)
1 × detektálható sebtapasz, 21 darab 72 × 19 mm és 14 darab 72 × 25 mm (098585 sz. 51030127)
1 × detektálható sebtapasz, 15 darab 63 × 39 mm és 15 darab 72 × 19 mm (098585 sz. 51030126)

Figyelem:

A hozzávaló tárolódobozt a 098596 sz. 51011007 méret, a hozzávaló tartót a 098597 sz. 190400 méret alatt találja.