Ensiapuasema BURN

Tuote nro.: 098581 BURN
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Sidetarvikepakkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098581 BURN
EAN / GTIN 7310800015412
Valmistajan numero 51011003

Kuvaus

Malli:

Ensiapuasema seinään kiinnitettäväksi. Tuotteet helposti saatavilla ja selkeässä järjestyksessä. Tämä mahdollistaa nopean saatavuuden, ja tuotteiden puuttuminen on helposti nähtävissä. Helppoa jälkitilausta varten tuotenumerot on painettu asemaan. Mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin.
Sisältää erityisiä tuotteita palovammojen hoitoon.

Sisältö:

2 × 4-in-1-kiristysside (nro 098582 1910)
3 × 4-in-1 Mini-kiristysside (nro 098582 1911)
1 × Burn Gel -paineside (nro 098583 901900)
1 × ensiapuohje
1 × erikoisavain
1 × porausmalli
1 × Burn Gel Spray 100 ml (nro 098591 51011005)
1 × Burn Cover (nro 098592 901903)
1 × Soft Foam (nro 098589 51011011)
1 × elvytysmaski (nro 098593 1921)
1 × jäljitettävä laastari 21 kappaletta 72 × 19 mm ja 14 kappaletta 72 × 25 mm (nro 098585 51030127)
1 × jäljitettävä laastari 15 kappaletta 63 × 39 mm ja 15 kappaletta 72 × 19 mm (nro 098585 51030126)

Ohje:

Sopiva säilytyssalkku löytyy numerolla 098596 51011007, sopiva pidike numerolla 098597 190400.