Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Punkt pierwszej pomocy, typ: STATION

Nr art.: 098581 STATION

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098581 STATION
Numer producenta 490920
Producent/osoba odpowiedzialna Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Opis

Wykonanie:

Punkt pierwszej pomocy do umieszczenia na ścianie. Znajdujące się wewnątrz produkty są łatwo dostępne i uporządkowane w przejrzysty sposób. Gwarantuje to zarówno szybki dostęp, jak i łatwą identyfikację brakujących produktów. Dla ułatwienia późniejszego zamawiania numery artykułów nadrukowano na stacji. Możliwe dopasowanie do różnych potrzeb.
Z produktami przeznaczonymi do różnego rodzaju skaleczeń.

Zawartość:

2 × środek do hamowania krwawienia 4 w 1 (nr 098582 1910)
3 × środek do hamowania małego krwawienia 4 w 1 (nr 098582 1911)
1× kompres żelowy na oparzenia Burn Gel (nr 098583 901900)
1 × instrukcja udzielania pierwszej pomocy
1 × klucz specjalny
1 × szablon do wiercenia
1 × spray do oczu i ran 150 ml (nr 098588 726000)
1 × plastry wodoodporne 27 szt. 72 x 19 mm i 18 szt. 72 x 25 mm (nr 098585 6036)
1 × plastry tekstylne 24 szt. 72 x 19 mm i 16 szt. 72 x 25 mm (nr 098585 6444)
1× środek oczyszczający do ran Salvequick, 20 szt. (nr 098587 323700)
1 × pakiet ochronny (nr 098586 2596)

Wskazówka:

Pasująca walizka do przechowywania patrz nr 098596 51011007, odpowiedni uchwyt patrz nr 098597 190400.