Buteleczka ze środkiem do przemywania oczu DUO, gotowa do użytku, Pojemność: 1000ml

Nr art.: 098575 1000
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Augenspülflasche DUO gebrauchsfertig
Opakowanie luzem
Jednostka miary zawartości Mililitr
Zawartość 1 000 ml
Czas płukania 2 min
Właściwość butelki do płukania oczu Możliwość zawieszenia; Produkt gotowy do użycia
Trwałość od daty produkcji 42 miesiące
Lista składników Roztwór chlorku sodu
Rozmieszczenie, Roztwór chlorku sodu 0,9 %
Rodzaj produktu Butelka do mycia oczu
Norma DIN EN 15154-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098575 1000
EAN / GTIN 5715205480025
Numer producenta 4800
Producent/osoba odpowiedzialna Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Butelka do płukania oczu zawierająca sterylny roztwór chlorku sodu 0,9% do wypłukiwania ciał obcych z oka. Wyposażona w nasadkę na oczy do jednoczesnego płukania obu oczu. Czas płukania ok. 2 minuty na oko. Wg DIN EN 15154-4. Trwałość bez otwierania 3,5 roku od daty produkcji.