Buteleczka ze środkiem do przemywania oczu DUO, gotowa do użytku, Pojemność: 500ml

Nr art.: 098575 500
Cena za 1 sztuka (PLN 216,13 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Jednostka miary zawartości Mililitr
Zawartość 500 ml
Czas płukania 2 min; 5 min
Właściwość butelki do płukania oczu Produkt gotowy do użycia
Trwałość od daty produkcji 42 miesiące
Lista składników Roztwór chlorku sodu
Rozmieszczenie, Roztwór chlorku sodu 0,9 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Rodzaj produktu Butelka do mycia oczu
Norma DIN EN 15154-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098575 500
EAN / GTIN 5715205486126
Numer producenta 4861
Producent/osoba odpowiedzialna Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Butelka do płukania oczu zawierająca sterylny roztwór chlorku sodu 0,9% do wypłukiwania ciał obcych z oka. Wyposażona w nasadkę na oczy do jednoczesnego płukania obu oczu. Czas płukania ok. 2 minuty na oko. Wg DIN EN 15154-4. Trwałość bez otwierania 3,5 roku od daty produkcji.

Zastosowanie:

Nadaje się do użytku indywidualnego do uzupełniania stacji do przemywania oczu nr 098579. Czas płukania wynosi ok. 5 minut.