Frasco de lavado de ojos DUO listo para el uso, Contenido: 1000ml

Número de artículo: 098575 1000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Augenspülflasche DUO gebrauchsfertig
Embalaje sueltos
Unidad de medida contenido Mililitros
Contenido 1.000 ml
Tiempo de aclarado 2 min
Características frasco de lavado ocular Función para colgar; Se puede usar inmediatamente
Duración a partir de la fecha de fabricación 42 meses
Composición de los ingredientes Solución de cloruro sódico
Distribución, Solución de cloruro sódico 0,9 %
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Norma DIN EN 15154-4

Identificación y clasificación

Número de artículo 098575 1000
EAN / GTIN 5715205480025
Número del fabricante 4800
Fabricante/responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Frasco de lavado de ojos con solución estéril de cloruro sódico al 0,9 % para eliminar cuerpos extraños. Equipado con adaptador para ojos para el aclarado simultáneo de ambos ojos. Tiempo de aclarado aprox. 2 minutos por ojo. Según DIN EN 15154-4. La vida útil es de 3,5 años desde la fecha de producción sin abrir.