Lahev na vyplachování očí DUO připravena k použití, Obsah: 1000ml

Artiklové číslo: 098575 1000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Augenspülflasche DUO gebrauchsfertig
Obal volné
Měrná jednotka obsahu Mililitr
Obsah 1 000 ml
Doba proplachování 2 min
Vlastnost láhve na proplach očí Funkce zavěšení; Připraveno k použití
Doba použitelnosti od data výroby 42 měsíce
Složení složek Roztok chloridu sodného
Rozdělení, Roztok chloridu sodného 0,9 %
Druh produktu Lahvička pro vyplachování očí
Norma DIN EN 15154-4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098575 1000
EAN / GTIN 5715205480025
Číslo výrobce 4800
Výrobce/odpovědná osoba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Popis

Provedení:

Lahvička pro vyplachování očí se sterilním roztokem chloridu sodného 0,9 % k výplachu cizích tělísek. Vybavena násadkou na oči pro současné vyplachování obou očí. Doba vyplachování cca 2 minuty na každé oko. Dle DIN EN 15154-4. Od data výroby v neotevřeném stavu trvanlivost 3,5 roku.