{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Augenspülflasche DUO gebrauchsfertig | |
| Verpackung | lose | |
| Maßeinheit Inhalt | Milliliter | |
| Inhalt | 1.000 ml | |
| Spülzeit | 2 min | |
| Eigenschaft Augenspülflasche | aufhängefunktion; gebrauchsfertig | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 42 Monat | |
| Zusammensetzung der Inhaltsstoffe | Natriumchloridlösung | |
| Verteilung, Natriumchloridlösung | 0,9 % | |
| Produktart | Augenspülflasche | |
| Norm | DIN EN 15154-4 |
| Artikelnummer | 098575 1000 | |
| Herstellernummer | 4800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de |