{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Właściwości | Wodoodporność | |
| Kolor RAL | RAL 2004 | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Opakowanie | walizka | |
| Materiał | obudowa z tworzywa sztucznego | |
| Z uchwytem ściennym | tak | |
| Szerokość łącznie | 385 mm | |
| Głębokość całkowita | 138 mm | |
| Wysokość całkowita | 272 mm | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Apteczki | |
| Kraj | AT |
| Numer artykułu | 098501 AT | |
| EAN / GTIN | 4045444607503 | |
| Numer producenta | 418.035.01020 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de |