Botiquín ÖNORM para industrias, País: AT

Número de artículo: 098501 AT
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

País Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad Repelente al agua
Color RAL RAL 2004
Color, naranja Naranja puro
Embalaje Maletín
Material Plástico
Con soporte mural sí
Anchura total 385 mm
Fondo total 138 mm
Altura total 272 mm
Color naranja
Tipo de producto Botiquín
País AT

Identificación y clasificación

Número de artículo 098501 AT
EAN / GTIN 4045444607503
Número del fabricante 418.035.01020
Fabricante/responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descripción

Ejecución:

Botiquín resistente a golpes y roturas de plástico ABS. Protege de la suciedad y de las salpicaduras de agua gracias a la junta de goma. Con soporte de pared, de uso móvil y estacionario. División interna variable. Cierre precintable. Lleno de contenido según ÖNORM Z 1020:2025. Apropiado para el uso en Austria. Medidas 385 × 272 × 138 mm (Anch × Alt × P).