Verbandkoffer ÖNORM für Betriebe, Land: AT

Artikel-Nr.: 098501 AT
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Land Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eigenschaft wasserabweisend
RAL Farbton RAL 2004
Farbton, orange Reinorange
Verpackung Kunststoffkoffer
Material Kunstoff
mit Wandhalter ja
Breite gesamt 385 mm
Tiefe gesamt 138 mm
Höhe gesamt 272 mm
Farbe orange
Produktart Verbandkasten
Land AT

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098501 AT
EAN / GTIN 4045444607503
Herstellernummer 418.035.01020
Hersteller/verantwortliche Person GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Beschreibung

Ausführung:

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff. Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung. Mit Wandhalterung, mobil und stationär einsetzbar. Variable Inneneinteilung. Verschluss verplombbar. Gefüllt mit Inhalt nach ÖNORM Z 1020:2025. Für den Einsatz in Österreich geeignet. Maße 385 × 272 × 138 mm (B×H×T).

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb