{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vlastnosti | Nepromokavé | |
| Barevný odstín RAL | RAL 2004 | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Obal | kufříky | |
| Materiál | Plast | |
| S držákem na stěnu | ano | |
| Šířka celkem | 385 mm | |
| Celková hloubka | 138 mm | |
| Výška celková | 272 mm | |
| Barva | Oranžová | |
| Druh produktu | Lékárnička | |
| Země | AT |
| Katalogové číslo | 098501 AT | |
| EAN / GTIN | 4045444607503 | |
| Číslo výrobce | 418.035.01020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de |