{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Caracteristici | Impermeabil | |
| RAL nuanță | RAL 2004 | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Material | Plastic | |
| Cu suport de perete | da | |
| Lăţime totală | 385 mm | |
| Adâncime totală | 138 mm | |
| Înălţimea totală | 272 mm | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Tip produs | Trusă de prim ajutor | |
| Țara | AT |
| Cod articol | 098501 AT | |
| EAN / GTIN | 4045444607503 | |
| Număr producător | 418.035.01020 | |
| Producător/responsabil | GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de |