• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Lonże Y z taśmowym absorberem energii upadku 1260346, Długość: 2m

Nr art.: 098280 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 1260346
Materiał taśmy Poliamid
Typ blokady Hook2Hook
Liczba karabińczyków 3 szt.
Obciążenie Wzdłużnie
Obciążenie zrywające 15 kN
Rozwarcie maks. 50 mm
Materiał karabińczyka stal
Dynamiczny współczynnik odpadania 6 kN
Karabińczyki Twistlock / Gerüst-Karabiner
Kolor Niebieskie; Czerwony
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Taśma tak
Z karabińczykiem tak
Maks. obciążalność 130 kg
Norma EN 355
masa całkowita 1,4 kg
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098280 2
EAN / GTIN 068060857934
Numer producenta 7100336596
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Lonża Y 3M™ PROTECTA® z taśmowym absorberem energii upadku 1260346. Maksymalny udźwig 130 kg. Trwałość produktu 10 lat. Krótki taśmowy absorber energii upadku z zabezpieczonym polem na etykietę.
1 x karabińczyk Twistlock, szerokość otworu 18 mm.
2 x karabińczyk do rusztowań, szerokość otworu 50 mm.

Norma:

EN 355