• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Y formos jungiamasis elementas su juostiniu stabdikliu 1260346, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 098280 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1260346
Medžiaga juosta Poliamidas
Užrakto rūšis Hook2Hook
Skaičius 3 vnt.
Apkrova išilgai
Lūžio apkrova 15 kN
Atidarymo plotis max. 50 mm
Medžiaga Plienas
Dinaminė smūgio jėga 6 kN
Kablys karabinas Twistlock / Gerüst-Karabiner
Spalva mėlyna; raudona
Produkto rūšis kritimo stabdiklis
Tomas taip
Su karabinu taip
Svorio atsparumas maks. 130 kg
Standartas EN 355
Bendras svoris 1,4 kg
Produkto veikimo trukmė 10 a

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098280 2
EAN / GTIN 068060857934
Gamintojo numeris 7100336596
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ PROTECTA® Y formos jungiamoji priemonė su juostiniu stabdikliu 1260346. Maksimalus naudingasis svoris 130 kg. Galiojimo laikas 10 metų. Mažas juostinis stabdiklis su apsaugotu etiketės skyriumi.
1 x Twistlock karabinas, atidarymo plotis 18 mm.
2 x Twistlock karabinas, atidarymas plotis 50 mm.

Standartas:

EN 355