• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Mijloace de legătură în Y cu amortizor de şocuri 1260346, Lungime: 2m

Cod articol.: 098280 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 1260346
Material Curea Poliamidă
Tip de închidere Hook2Hook
Număr de carabine 3 buc.
Încărcare Longitudinal
Ruperea sarcinii 15 kN
Lățimea de deschidere max. 50 mm
Material carabină Oţel
Forța de impact dinamică 6 kN
Carabină Twistlock / Gerüst-Karabiner
Culoarea albastru; roşu
Tip produs Absorbante de şoc
Bandă da
Cu carabină da
Capacitate de greutate max. 130 kg
Standard EN 355
Greutate totală 1,4 kg
Durata de viață a produsului 10 a

Identificare și clasificare

Cod articol 098280 2
EAN / GTIN 068060857934
Număr producător 7100336596
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ PROTECTA® Mjloace de legătură în stea, cu amortizor de şocuri 1260346. Greutatea max. a utilizatorului 130 kg. Durabilitatea produsului, 10 ani. Amortizor de şocuri mic cu compartiment protejat pentru etichete.
1 x carabină Twistlock, deschidere de 18 mm.
2 x carabină de schelă, deschidere de 50 mm.

Standard:

EN 355