• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Povezovalno sredstvo Y z blažilnikom padca 1260346, Dolžina: 2m

Št. art.: 098280 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 1260346
Material traku Poliamid
Vrsta zapiranja Hook2Hook
Število vponk 3 kos
Obremenitev vzdolžno
Prelomna obremenitev 15 kN
Širina odpiranja maks. 50 mm
Material karabin Jeklo
Dinamični sunek zaustavljanja 6 kN
Vponka Twistlock / Gerüst-Karabiner
Barva modra; rdeča
Vrsta izdelka blažilniki padca
Trak da
Z vponko da
Nosilnost maks. 130 kg
Standard EN 355
Skupna masa 1,4 kg
Življenjska doba izdelka 10 a

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098280 2
EAN/GTIN 068060857934
Številka proizvajalca 7100336596
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Povezovalno sredstvo Y 3M™ PROTECTA® z blažilnikom padca 1260346. Največja nosilnost 130 kg. Življenjska doba izdelka 10 let. Majhen blažilnik padca z zaščitenim predalom za etikete.
1 x vponka Twistlock, zev 18 mm.
2 x vponka za delovni oder, zev 50 mm.

Standard:

EN 355