• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Medio de unión en Y con amortiguador de caída de cinta 1260346, Longitud: 2m

Número de artículo: 098280 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 1260346
Material cinta Poliamida
Tipo de cierre Hook2Hook
Número de mosquetones 3 ud.
Carga Longitudinal
Carga de rotura 15 kN
Anchura de abertura máx. 50 mm
Material del mosquetón Acero
Fuerza de impacto dinámica 6 kN
Mosquetón Twistlock / Gerüst-Karabiner
Color azul; rojo
Tipo de producto Amortiguador de caída
Cinta sí
Con mosquetón sí
Capacidad de carga de peso máx. 130 kg
Norma EN 355
Peso total 1,4 kg
Vida útil del producto 10 a

Identificación y clasificación

Número de artículo 098280 2
EAN / GTIN 068060857934
Número del fabricante 7100336596
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Medio de unión en Y 3M™ PROTECTA® con amortiguador de caída de cinta 1260346. Peso máximo del usuario 130 kg. Vida útil del producto 10 años. Amortiguador de caída de cinta pequeño con compartimento protegido para etiquetas.
1 mosquetón Twistlock, ancho de abertura 18 mm.
2 mosquetones de andamiaje, ancho de abertura 50 mm.

Norma:

EN 355