• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Uprząż bezpieczeństwa CS 2, typ: UNI

Nr art.: 098100 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CS 2
Oznaczenie producenta Auffanggurt CS 2, Typ: UNI
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Min. obwód w biodrach 750 mm
Maks. obwód w biodrach 1 200 mm
Liczba uch do mocowania 3 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania przód; tył
Wielkości międzynarodowe onesize
Norma EN 361
Masa całkowita 0,88 kg
Z karabińczykiem nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Numer producenta G-0902
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

CS2. Klasyczny, uniwersalny model wśród uprzęży bezpieczeństwa. Z dwoma uchami z poliestru na klatce piersiowej i uchem ze stali z tyłu. Różnorodne zastosowanie dzięki nieskomplikowanej wielkości uniwersalnej. Łatwe i szybkie zakładanie.

Norma:

EN 361