• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Imbracatura per il corpo CS 2, Modello: UNI

Codice art.: 098100 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione del prodotto taglia unica
Misura dei fianchi 750 - 1200 mm
Peso 0,88 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Codice del produttore G-0902
Produttore/persona responsabile SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

CS2. Imbracatura polivalente. Con due agganci sternali in poliestere e un ancoraggio dorsale in acciaio. Utilizzabile da più angolazioni grazie all’ottima ergonomia. Indossabilità agevole e rapida.

Norma:

EN 361