Fangsele CS 2, Type: UNI

Art.-nr.: 098100 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse unisize
Hofteomfang 750 - 1200 mm
Vægt 0,88 kg
Produkttype Fangsele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098100 UNI
EAN/GTIN 4030281085621
Producentnummer G-0902
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

CS2. Klassisk allrounder blandt fangselerne. Med to brystøjer i polyester og et rygøje i stål. Alsidigt anvendelig vha. ukompliceret one-size-størrelse. Er nem og hurtig at tage på.

Norm:

EN 361