• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Záchytný popruh CS 2, Typ: UNI

Artiklové číslo: 098100 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CS 2
Označení výrobce Auffanggurt CS 2, Typ: UNI
Barva Černá
Druh produktu Zachycovací postroj
Materiál pás Polyester
Obvod přes boky min. 750 mm
Obvod přes boky max. 1 200 mm
Počet záchytných ok 3 ks
Umístění záchytného oka přední; vzadu
Mezinárodní velikost onesize
Norma EN 361
Hmotnost celkem 0,88 kg
S karabinou ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Číslo výrobce G-0902
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

CS2. Klasický univerzální popruh ve skupině záchytných popruhů. Se dvěma hrudními oky z polyesteru a jedním zádovým okem z oceli. Mnohostranně použitelné díky nekomplikované jednotné velikosti. Jednoduché a rychlé nasazení.

Norma:

EN 361