Harnais CS 2 UNI

Réf.: 098100 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant taille unique
Tour de hanches 750 - 1200 mm
Poids 0,88 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Réf. fabricant G-0902

Description

Exécution:

CS2. Le plus classique et le plus polyvalent des harnais. Avec deux sangles sternales en polyester et une sangle dorsale en acier. Polyvalent grâce à la taille unique pratique. Simple et rapide à enfiler.

Norme:

EN 361