• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Czapka ochronna z osłoną zderzeniową First Base 3 Classic, szary, Typ: SHORT

Nr art.: 097854 SHORT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zapięcie
Zapięcie paska
Rodzaj produktu
Czapka chroniąca przed uderzeniem
Długość daszka
55
Internationale Größe
onesize
zasilanie energią
Bez zasilania
Kolor
Szare
Materiał
Polipropylen (PP)
Min. obwód głowy
52 cm
Maks. obwód głowy
65 cm
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Z regulacją wielkości
tak
Norma
EN 397
Właściwości
Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj
Unisex
Kategoria ochrony
II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097854 SHORT
EAN / GTIN 4054596715547
Numer producenta 7100217864
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Czapka ochronna First Base 3 Elite o klasycznym, ponadczasowym designie ma elastyczną czaszę wewnętrzną z tworzywa sztucznego, z perforacją wentylacyjną. Oddychający materiał zewnętrzny z mikrofazy dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Siatki wentylacyjne z boku i w szczycie czapki zwiększają aktywność oddychania. Elastyczna taśma regulacyjna jest umieszczona na karku niżej niż zwykle, co zapewnia mocne osadzenie.

Norma:

EN 812