Sikkerhedskasket First Base 3 Classic, grå, Type: SHORT

Art.-nr.: 097854 SHORT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grå
Skærmlængde 55 mm
Størrelse 52 cm - 65 cm
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097854 SHORT
EAN/GTIN 4054596715547
Producentnummer 7100217864
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskasketten First Base 3 Classic med klassisk, tidløst design har en fleksibel indvendig kunststofskal med ventilationsperforering. Åndbart ydermateriale af mikrofiber, der giver ekstra brugerkomfort. Ventilationsnet i kaskettens sider og isse maksimerer åndbarheden. Det elastiske indstillingsbånd sidder lavere i nakken end sædvanligt, hvilket sikrer en god pasform.

Norm:

EN 812